SNEP - Runkovalaisin - 146W 840 20500lm 90° IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6438494008273
Sähkönumero
4338400
Toimittajan tuotenumero
CT02T90 840XO 1EG 146W IP65 =0
Tukkuerä
1
Runko kierrätettyä alumiinia 615mm, 20500lm, 146W, leveä 90° optiikka,IP65, Ketjutus kytkentärimalta, elinikä L80B50 100 000h SNEP® Mode CT-valaisin on vaativan ympäristön isotehoinen versio. Mode CT mahdollistaa yhdessä muun Mode-perheen kanssa yhtenäisen valaistusratkaisun tilasta toiseen. Mode CT käyttökohteita ovat esimerkiksi teolliset tilat, korkeat logistiikka-, halli- ja varastotilat, jäähallit ja sisäurheilutilat. Mode CT täyttää jäähallien J1-valaistusluokan vaatimukset. Mode CT tuottaa toimivaa valaistusta yli 20m asennuskorkeuksiin asti. SNEP® Mode CT hoitaa kustannustehokkaasti ja tinkimättömästi vaativien olosuhteiden korkeatehoiset valaistustarpeet. Valaisin voidaan asentaa monipuolisesti Mode-kiinnikeratkaisuin. Mode CT on saatavana kahtena pituusversiona. Valaisin on monipuolisesti kytkettävissä, hyödyntäen Mode-perheen totuttuja ja turvallisia ratkaisuita. Lisäksi valaisimeen on toteutettu ketjutettava liitosmahdollisuus kytkentärimaan.SNEP® Mode -Sarjan kiinnikkeet tilattava erikseen.
• Valovirta: 20500lm, saatavilla 10100 – 41000lm
• Teho: 146W, saatavilla 66 – 291W
• Kotelointiluokka (IP-luokka), IP65
• Mekaaninen kestävyys (IK-luokka): IK09
• Suojausluokka: I
• Käyttöympäristön lämpötila Ta: -25…+55°C- +35°C / -40…+60°C- +35°C teho- ja liitäntälaiteversion mukaan
• Runkorakenne: Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia
• Väri: Polyesteripulverimaalattu valkoinen RAL 9010
• Optiikka: Karkaistu tasolasi ja ruiskuvalettu 90° PMMA optiikka, saatavilla 60° ja 30° optiikoilla
• Värintoisto ja värilämpötila: 4000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM, saatavilla 3000K/5000K
• Ohjaus: On/Off, saatavilla DALI ja teollisuusliitäntälaitteet (-40…+60°C- +35°C, 4kV ylijännitesuoja)
• Valaisimen elinikä: L80B50 100 000h, Vikaantuvuus 100 000h / 10 %
• Takuu: 5 vuotta.
• Pituus: 615 mm, leveys 195 mm, Korkeus 115 mm
• Kytkentä: Ketjutus kytkentärimalta, max 5x2,5mm², ei kaapelia
• Valovirta: 20500lm, saatavilla 10100 – 41000lm
• Teho: 146W, saatavilla 66 – 291W
• Kotelointiluokka (IP-luokka), IP65
• Mekaaninen kestävyys (IK-luokka): IK09
• Suojausluokka: I
• Käyttöympäristön lämpötila Ta: -25…+55°C- +35°C / -40…+60°C- +35°C teho- ja liitäntälaiteversion mukaan
• Runkorakenne: Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia
• Väri: Polyesteripulverimaalattu valkoinen RAL 9010
• Optiikka: Karkaistu tasolasi ja ruiskuvalettu 90° PMMA optiikka, saatavilla 60° ja 30° optiikoilla
• Värintoisto ja värilämpötila: 4000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM, saatavilla 3000K/5000K
• Ohjaus: On/Off, saatavilla DALI ja teollisuusliitäntälaitteet (-40…+60°C- +35°C, 4kV ylijännitesuoja)
• Valaisimen elinikä: L80B50 100 000h, Vikaantuvuus 100 000h / 10 %
• Takuu: 5 vuotta.
• Pituus: 615 mm, leveys 195 mm, Korkeus 115 mm
• Kytkentä: Ketjutus kytkentärimalta, max 5x2,5mm², ei kaapelia



