SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 6362 PW Työhousut 50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 50...50
Materiaali - sekoite
Väri - sininen
Materiaalin paino - 270 g/m²
Malli - normaali malli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515281807
Sähkönumero
6369340
Toimittajan tuotenumero
63629500050
Tukkuerä
1
Koko:
50...50
Materiaali:
sekoite
Väri:
sininen
Materiaalin paino:
270 g/m²
Malli:
normaali malli
6362 ProtecWork, työhousut 50
Nämä työhousut suojaavat sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaikutuksilta. Kestävissä housuissa on muotoon ommellut lahkeet ja KneeGuard-polvisuojataskut, jotka takaavat erinomaisen suojan, käyttömukavuuden ja kestävyyden. Kaikki taskut löytyvät molemmilta puolilta, joten housut sopivat kaikille kätisyydestä riippumatta. Riipputaskut saa erikseen tilaamalla, ja ne voidaan joko ommella housuihin tai kiinnittää vyöhön.
Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli-FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m². Vahvikkeet: Modakryyli (39 %), Cordura (28 %), puuvilla (17 %), aramidi (15 %), antistaattinen kuitu (1 %)
Nämä työhousut suojaavat sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaikutuksilta. Kestävissä housuissa on muotoon ommellut lahkeet ja KneeGuard-polvisuojataskut, jotka takaavat erinomaisen suojan, käyttömukavuuden ja kestävyyden. Kaikki taskut löytyvät molemmilta puolilta, joten housut sopivat kaikille kätisyydestä riippumatta. Riipputaskut saa erikseen tilaamalla, ja ne voidaan joko ommella housuihin tai kiinnittää vyöhön.
Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli-FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m². Vahvikkeet: Modakryyli (39 %), Cordura (28 %), puuvilla (17 %), aramidi (15 %), antistaattinen kuitu (1 %)