SNICKERS - Työliivi SnickersWorkwear - 4360 PW Villafroteeliivi XXXL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XXXL
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Materiaalin paino - 450 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515281760
Sähkönumero
6369176
Toimittajan tuotenumero
43600400009
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XXXL
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaalin paino:
450 g/m²
4360 ProtecWork, villafroteeliivi XXXL
Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50 9,1 cal/cm2.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli (30 %), Beltron (2 %)
Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50 9,1 cal/cm2.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli (30 %), Beltron (2 %)
- Suojaa kuumuuden ja tulen vaaroilta
- Luonnostaan paloa hidastavaa villaa
- Antistaattista hiilikuitua
- Korkea suojaava kaulus
- Suojaava pidennetty liivin takahelma