SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9066 PW Huomiokuorihattu L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - hattu
Koko (US/CA) - L
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515285188
Sähkönumero
6366147
Toimittajan tuotenumero
90666600006
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
hattu
Koko (US/CA):
L
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Materiaali:
sekoite
9066 ProtecWork, huomiokuorihattu L
Tämä lämmin huomiokuorihattu, jossa vedenpitävä päällikangas ja lämmin fleece-vuori pitävät pääsi lämpimänä ikävälläkin säällä. Sopii hyvin myös kypärän alle.
Materiaali: 55 % protaalia, 44 % puuvillaa, 1 % antistaattista materiaalia, PU-laminaatio, 265 g/m². Vuori: 55 % modakryylia, 30 % puuvillaa, 18 % polyesteriä, 2 % antistaattista materiaalia, 370 g/m².
Tämä lämmin huomiokuorihattu, jossa vedenpitävä päällikangas ja lämmin fleece-vuori pitävät pääsi lämpimänä ikävälläkin säällä. Sopii hyvin myös kypärän alle.
Materiaali: 55 % protaalia, 44 % puuvillaa, 1 % antistaattista materiaalia, PU-laminaatio, 265 g/m². Vuori: 55 % modakryylia, 30 % puuvillaa, 18 % polyesteriä, 2 % antistaattista materiaalia, 370 g/m².