SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9068 PW Huomiopipo S/M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pipo
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515288707
Sähkönumero
6366199
Toimittajan tuotenumero
90686695005
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pipo
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Materiaali:
sekoite
9068 ProtecWork, huomiopipo S/M
Palosuojatusta kankaasta valmistettu mukava sekä tyylikäs pipo. Tällä asusteella varaudut nopeisiinkin sään vaihteluihin. Huomioithan, että asusteille ei voi saada valokaarisuojauksen hyväksyntää. Pipon materiaali voi kuitenkin kestää jopa 6,8 cal/cm2.
Palosuojatusta kankaasta valmistettu mukava sekä tyylikäs pipo. Tällä asusteella varaudut nopeisiinkin sään vaihteluihin. Huomioithan, että asusteille ei voi saada valokaarisuojauksen hyväksyntää. Pipon materiaali voi kuitenkin kestää jopa 6,8 cal/cm2.