SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2460 PW Pitkähihain. t-paita XXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2460 PW Pitkähihain. t-paita XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XXL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XXL

  • Lyhythihainen - ei

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515281357

Sähkönumero

6369013

Toimittajan tuotenumero

24609500008

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XXL

Lyhythihainen:

ei

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

215 g/m²

2460 ProtecWork, pitkähihainen XXL

Erityisen mukava pitkähihainen t-paita, joka on valmistettu pehmeästä kankaasta. Tämä paita tarjoaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön sekä valokaaren aiheuttamia vaaroja vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin aloittamalla tästä alimmaisen kerroksen suojaavasta pitkähihaisesta t-paidasta. Sopii erinomaisesti ProtecWork-välikerrosvaatteiden, -collegepaitojen ja -takkien alle.

Materiaali: Modakryyli (60 %), puuvilla (38 %), Belltron® (2 %)

  • Sertifioitu luontainen suojaus kuumuudelta ja tulelta
  • Sertifioitu valokaarisuojaus
  • Antistaattisia ominaisuuksia
  • Vetoketjullinen rintatasku, jossa on kynätasku
  • Säilyttää muotonsa pesusta toiseen