SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2462 PW Pitkäh. poolopaita XXXL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XXXL
Väri - musta
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 230 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515280732
Sähkönumero
6369035
Toimittajan tuotenumero
24620400009
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XXXL
Väri:
musta
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
230 g/m²
2462 ProtecWork, pitkähihainen poolopaita XXXL
Huomiovärinen pitkähihainen t-paita on valmistettu erityisen mukavasta ja pehmeästä kankaasta. Tämä t-paita antaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön sekä valokaarien aiheuttamia vaaroja vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin aloittamalla tästä alimmaisen kerroksen suojaavasta pitkähihaisesta t-paidasta..
Huomiovärinen pitkähihainen t-paita on valmistettu erityisen mukavasta ja pehmeästä kankaasta. Tämä t-paita antaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön sekä valokaarien aiheuttamia vaaroja vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin aloittamalla tästä alimmaisen kerroksen suojaavasta pitkähihaisesta t-paidasta..