SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2660 PW Pitkäh. pikeepaita L

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2660 PW Pitkäh. pikeepaita L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

L

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - L

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 255 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515284037

Sähkönumero

6369068

Toimittajan tuotenumero

26609500006

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

L

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

255 g/m²

2660 ProtecWork, pitkähihainen pikeepaita L

Tarvitsetko siistimmän suojavaatepaidan? Tämä pitkähihainen pikeepaita on klassisen tyylikäs, ja lisäksi se antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Varmistaaksesi oikeanlaisen suojauksen, pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin.

Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)