SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2660 PW Pitkäh. pikeepaita XS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XS
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 255 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515284006
Sähkönumero
6369065
Toimittajan tuotenumero
26609500003
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XS
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
255 g/m²
2660 ProtecWork, pitkähihainen pikeepaita XS
Tarvitsetko siistimmän suojavaatepaidan? Tämä pitkähihainen pikeepaita on klassisen tyylikäs, ja lisäksi se antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Varmistaaksesi oikeanlaisen suojauksen, pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin.
Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tarvitsetko siistimmän suojavaatepaidan? Tämä pitkähihainen pikeepaita on klassisen tyylikäs, ja lisäksi se antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Varmistaaksesi oikeanlaisen suojauksen, pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin.
Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)