SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2760 PW Lyhyth. pikeepaita L

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2760 PW Lyhyth. pikeepaita L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

L

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - L

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 255 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515280930

Sähkönumero

6369083

Toimittajan tuotenumero

27609500006

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

L

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

255 g/m²

2760 ProtecWork, lyhythihainen pikeepaita L

Tämä pehmeä ja mukava lyhythihainen pikeepaita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paita tarjoaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön aiheuttamia vaaroja vastaan. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Tällöin valitse pitkähihainen 2660-mallimme.

Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)