SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2760 PW Lyhyth. pikeepaita XL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2760 PW Lyhyth. pikeepaita XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XL

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 255 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515280947

Sähkönumero

6369084

Toimittajan tuotenumero

27609500007

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XL

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

255 g/m²

2760 ProtecWork, lyhythihainen pikeepaita XL

Tämä pehmeä ja mukava lyhythihainen pikeepaita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paita tarjoaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön aiheuttamia vaaroja vastaan. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Tällöin valitse pitkähihainen 2660-mallimme.

Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)