SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2861 PW Collegepaita,musta XXXXL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - 4XL
Väri - musta
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 370 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515281531
Sähkönumero
6369119
Toimittajan tuotenumero
28610400010
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
4XL
Väri:
musta
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
370 g/m²
2861 ProtecWork, collegepaita XXXXL
Tämä kulutusta kestävä ja mukava collegepaita suojaa hyvin kuumuudelta ja tulelta, staattisen sähkön sekä valokaarien vaaroilta. Käytä collegepaidan alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tämä kulutusta kestävä ja mukava collegepaita suojaa hyvin kuumuudelta ja tulelta, staattisen sähkön sekä valokaarien vaaroilta. Käytä collegepaidan alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)