SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9261 PW Villafroteesukat 37-39


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sukan koko - 37...39
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515283375
Sähkönumero
6369204
Toimittajan tuotenumero
92610400039
Tukkuerä
1
Sukan koko:
37...39
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
9261 ProtecWork, villafroteesukat 37-39
Pehmeät ja mukavan väljät villasukat, joissa froteeneulosta. Villa siirtää kosteutta pois iholta sekä eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Tämän lisäksi froteeneulos on pehmeää, joten se vaimentaa mukavasti askelta.
Materiaali: Villa (37%), viskoosi FR (20%), polyamidi (6%), lycra
Pehmeät ja mukavan väljät villasukat, joissa froteeneulosta. Villa siirtää kosteutta pois iholta sekä eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Tämän lisäksi froteeneulos on pehmeää, joten se vaimentaa mukavasti askelta.
Materiaali: Villa (37%), viskoosi FR (20%), polyamidi (6%), lycra
- Villa pitää jalkasi kuivana sekä raikkaana
- Froteeneulos vaimentaa askelta
- Väljä istuvuus
- Mukana palosuojattua lankaa