SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9261 PW Villafroteesukat 43-45

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9261 PW Villafroteesukat 43-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sukan koko - 43...45

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515283399

Sähkönumero

6369206

Toimittajan tuotenumero

92610400045

Tukkuerä

1

Sukan koko:

43...45

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

9261 ProtecWork, villafroteesukat 43-45

Pehmeät ja mukavan väljät villasukat, joissa froteeneulosta. Villa siirtää kosteutta pois iholta sekä eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Tämän lisäksi froteeneulos on pehmeää, joten se vaimentaa mukavasti askelta.

Materiaali: Villa (37%), viskoosi FR (20%), polyamidi (6%), lycra

  • Villa pitää jalkasi kuivana sekä raikkaana
  • Froteeneulos vaimentaa askelta
  • Väljä istuvuus
  • Mukana palosuojattua lankaa