SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9263 PW Villasukat 40-42


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sukan koko - 40...42
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515283467
Sähkönumero
6369213
Toimittajan tuotenumero
92630400042
Tukkuerä
1
Sukan koko:
40...42
Materiaali:
sekoite
9263 ProtecWork, villasukat 40-42
Kestävät villasukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Villa siirtää kosteutta pois iholta ja eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalat lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustinneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.
Kestävät villasukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Villa siirtää kosteutta pois iholta ja eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalat lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustinneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.