SNICKERS - Työtakki - 8405 Välikerroshuppari XXL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XXL
Väri - musta
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 289 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515601223
Sähkönumero
6369489
Toimittajan tuotenumero
84050404008
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XXL
Väri:
musta
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
289 g/m²
8405 FlexiWork, kokovetoketjullinen välikerroshuppari, musta XXL.Lämmin, kevyt ja joustava kokovetoketjullinen huppari aktiiviseentyöskentelyyn. Tuulenpitävä softshell-kangas edessä. 2-suuntainenvetoketju. Vetoketjulliset piilotaskut. Povitaskut.
Lämmin, kevyt ja joustava kokovetoketjullinen välikerroshuppari aktiiviseen työskentelyyn. Selkeä design ja paljon tilaa yritysprofiloinnille. Kaksoisneulottu lämpökangas. Tuulenpitävä softshell-kangas edessä. 2-suuntainen vetoketju. Vetoketjulliset piilotaskut sivuilla. Povitaskut.
Materiaali: Kangas: Kierrätyspolyesteri (94 %), elastaani (6 %), 289 g/m2. Kontrastikangas: Kierrätyspolyesteri (49 %), polyesteri (31 %), polyamidi (20 %), 289 g/m2.
Lämmin, kevyt ja joustava kokovetoketjullinen välikerroshuppari aktiiviseen työskentelyyn. Selkeä design ja paljon tilaa yritysprofiloinnille. Kaksoisneulottu lämpökangas. Tuulenpitävä softshell-kangas edessä. 2-suuntainen vetoketju. Vetoketjulliset piilotaskut sivuilla. Povitaskut.
Materiaali: Kangas: Kierrätyspolyesteri (94 %), elastaani (6 %), 289 g/m2. Kontrastikangas: Kierrätyspolyesteri (49 %), polyesteri (31 %), polyamidi (20 %), 289 g/m2.