SNICKERS - Varoitusvaate SnickersWorkwear - 1561 PW Huomiotyötakki , M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
7332515277442
Sähkönumero
6367579
Toimittajan tuotenumero
15616695005
Tukkuerä
1
1561 ProtecWork, huomiotakki lk 3 M
Kestävä huomiotakki suojaa sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaaroilta. Kestävä ja taipuisa materiaali, esitaivutetut hihat sekä joustopaneelit selässä takaavat hyvän istuvuuden, käyttömukavuuden ja liikkumisen vapauden. Takin hihoissa, etukappaleissa sekä hartioissa on palosuojattu vuori. Hihoissa ja etukappaleissa ATPV-arvo on 27,6 CAL/cm2, luokka 2 ja HAF 89,9 %.
Kestävä huomiotakki suojaa sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaaroilta. Kestävä ja taipuisa materiaali, esitaivutetut hihat sekä joustopaneelit selässä takaavat hyvän istuvuuden, käyttömukavuuden ja liikkumisen vapauden. Takin hihoissa, etukappaleissa sekä hartioissa on palosuojattu vuori. Hihoissa ja etukappaleissa ATPV-arvo on 27,6 CAL/cm2, luokka 2 ja HAF 89,9 %.