SOCOMEC - Aktiivisuodatin - AFQm-3WF-100C-480


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - sähkön laatu
Syöttöjännite - 208...400 V
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Vaiheiden lukumäärä - 3
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 100 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059297688
Sähkönumero
5702006
Toimittajan tuotenumero
R7MF2F
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
sähkön laatu
Syöttöjännite:
208...400 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Vaiheiden lukumäärä:
3
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
100 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
0 A
Mitoitusjännite AC-15, 400V:
0 A
Syöttöjännitteen alenema:
0 V
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
kyllä
Leveys:
608 mm
Syvyys:
812 mm
Korkeus:
1890 mm
- Suodatusteho: 30 A, 75 A ja 100 A
- Pieni seinäasennettava kotelo, joka on helppo asentaa kompaktien mittojen ansiosta
- Saatavana sekä 3-johdin- (3W-malli) että 4-johdinjärjestelmille (4W-malli)
- Monijännitealue ja kaksoistaajuus (50/60 Hz)
- Harmonisten yliaaltojen vähentäminen jopa 50. harmoniseen asti (2 500 Hz)
- Suodatettavien harmonisten valinta suodatuksen maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi
- Loistehon kompensointi sekä induktiiviselle että kapasitiiviselle kuormalle
- Vaihevirran tasapainotus, neutraalivirran kulutuksen optimointi (vain 4W-malli)
- Jos tarvitaan suurempaa suodatuskapasiteettia, jopa 100 suodatinta voidaan kytkeä rinnakkain (kaikkien on oltava samaa 3- tai 4-johdinmallia).
- Nimellisjännite: 208 … 480 V~ F-F (± 10 %)
- Taajuus: 50 / 60 Hz (± 5 %)
- Kulutus: 2070 W
- Asennuskategoria: 4 kV, CAT III luokka 1
- Maksimivaihevirta: 100 A (RMS)
- Virran huippukerroin: 2:1
- Nimellinen huippuvirta (Ipk): 84 kA
- Ehdollinen oikosulkuvirta (Icc): 40 kA
- Nimellinen kuormituskerroin (RDF), samanaikaisuus: 1
- Maadoitusjärjestelmä: TN, TT
- Muuntosuhde: 5 … 5000 / 5A
- Mittatarkkuus:
- Jänniteharmoniset (THD): enintään 25 %
- Teho: 76 300 VA
- Teknologia / Tyyppi: RS-485
- Protokolla: Modbus/RTU
- Teknologia / Tyyppi: Ethernet
- Protokolla: TCP/IP, Modbus TCP
- Näyttötyyppi: 3,5" TFT-värikosketusnäyttö
- Käyttölämpötila: -10 ... +45 ºC
- Varastointilämpötila: -20 ... +50 ºC
- Suhteellinen kosteus (ilman kondensaatiota): 0 ... 95 %
- Suojausluokka: IP 21 (IP 41 tilauksesta) / IK10
- Kotelo: Vapaasti seisova teräskotelo sisäasennukseen, ilman irrotettavia osia
- Liitäntätyyppi:
- Verkko: levykisko 30x3 mm
- Maadoitus: rengasliitin 8 mm
- Virta: jousiliitin 2,5 mm²
- Nollajohdin: levykisko 50x10 mm
- Ethernet: RJ-45
- Paino: 190 kg
- Mitat (L x K x S): 608 x 1890 x 812 mm
- Suodatustaso / Vasteaika: 2. … 50. harmoninen (valittavissa) / < 100 µs
- Vaihekompensointi: Valittavissa
- Loistehon kompensointi (kVAr): Valittavissa
- Etuusajoitus: Valittavissa
- Rinnankytkentäasennus: Jopa 100 yksikköä, eri kokoisia. Muuntajaliitäntä vain Master-yksikköön.
- IEC 62477-1:2012
- IEC 55011:2011
- IEC 61000-6-2
- IEC 61000-6-4:2007
- IEC 61439-1:2011
- Maksimikorkeus: 3000 m (2000 m ilman suorituskyvyn heikkenemistä)