SOCOMEC - Aktiivisuodatin - AFQm -4WF-030M-400


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - sähkön laatu
Syöttöjännite - 208...400 V
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Vaiheiden lukumäärä - 3
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 30 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059297435
Sähkönumero
5702003
Toimittajan tuotenumero
R7RM0F
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
sähkön laatu
Syöttöjännite:
208...400 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Vaiheiden lukumäärä:
3
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
30 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
0 A
Mitoitusjännite AC-15, 400V:
0 A
Syöttöjännitteen alenema:
0 V
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
kyllä
Leveys:
430 mm
Syvyys:
178 mm
Korkeus:
530 mm
- Yliaaltosuodatus
- Tehokertoimen korjaus
- Vaiheiden tasapainoitus