SOCOMEC - Estokelaparisto - OPTIM FRS P&P-17,5-400-7%


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3
Mitoitettu toiminta taajuus - 189...189 Hz
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 400 V
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Maksimi avoimen tilan terminen rajavirta ,lth, AC - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5702016
Toimittajan tuotenumero
R54R61UTU
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä, tulopuoli:
3
Mitoitettu toiminta taajuus:
189...189 Hz
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Maksimi avoimen tilan terminen rajavirta ,lth, AC:
0 A
Suodatinkerroin:
7 %
Suodattimen suorituskyky:
17.5 kvar
Kotelointiluokka (NEMA):
muu