SOCOMEC - Huolto-/ohituskytkin - NetysRT Huolto-ohitusk.5-11kVA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 440 mm
Korkeus - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122743945
Sähkönumero
8401579
Toimittajan tuotenumero
NRT3-OP-MBP
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
440 mm
Korkeus:
89 mm
Syvyys:
120 mm
Netys RT 5-11kVA Ulkoinen Huolto-ohituskytkin Huolto-/ohituskytkin NetysRT Huolto-ohitusk.5-11kVA


