SOCOMEC - UPS-hallintakortti - ITYS Relekortti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 260 mm
Korkeus - 708 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122454247
Sähkönumero
8401016
Toimittajan tuotenumero
ITY-OP-ADC
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
260 mm
Korkeus:
708 mm
Syvyys:
550 mm
Relekortti ITYS UPS-laitteelle 4 kpl hälytys Tämä rele-I/O-kortti on UPS-hallintakortti, jossa on 5 releen lähtökosketinta tilan valvontaa varten ja 1 tulokosketin, joka toimii UPO, akkutilan sammutuksena, minkä tahansa tilan sammutuksena ja UPS kaukokäynnistys-/sammutustoimintona.Ominaisuudet:
- Valvoo UPS-tapahtumia.
- 5 ohjelmoitavaa releen lähtökosketinta.
- Konfiguroitavat normaalisti avoimet tai normaalisti suljetut koskettimet kullekin releen koskettimelle
- Konfiguroitava tulosignaali UPO, akkutilan sammutukseksi, minkä tahansa tilan sammutukseksi ja UPS kaukokäynnistys-/sammutustoiminnoksi.


