SOCOMEC - UPS-laite line-interactive - Netys PR 2000VA/1400W 5min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 2000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.7 min
Syöttöjännite - 170...280 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122515269
Sähkönumero
8401006
Toimittajan tuotenumero
NPR-2000-MT
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
2000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3.7 min
Syöttöjännite:
170...280 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
205 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
145 mm
Syvyys:
390 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
1400 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
12.3 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Antotehokerroin:
0.7
Kokonaistehokkuus:
98 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...66 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0



