SOCOMEC - UPS-lisäakku - ITYS lisäakku 6/10kVA 25/15min

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Leveys - 225 mm

  • Korkeus - 589 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8027122746106

Sähkönumero

8401572

Toimittajan tuotenumero

ITY3-EX100HB

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Leveys:

225 mm

Korkeus:

589 mm

Syvyys:

416 mm

ITYS Lisäakusto 6000/10000VA laitteisiin varakäynti 25/15 min On-lineTorni ITYS 3.Gen Lisäakusto 6000/8500VA/10000VA UPS -laitteisiin Varakäynnit:
  • 6KVA: 17min @ 5400W UPS-laitteen akkujen kanssa.
  • 8,5KVA: 11min @ 7650W UPS-laitteen akkujen kanssa
  • 10KVA: 8min @ 9000W UPS-laitteen akkujen kanssa.
Sisällä lisäakustossa 16kpl 9Ah 12V akkuja.