SOCOMEC - UPS-lisäakku - ITYS lisäakku 6/10kVA 45/25min


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Leveys - 225 mm
Korkeus - 589 mm
Syvyys - 416 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8027122746113
Sähkönumero
8401571
Toimittajan tuotenumero
ITY3-EX100B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Leveys:
225 mm
Korkeus:
589 mm
Syvyys:
416 mm
ITYS Lisäakusto 6000/10000VA laitteisiin varakäynti 45/25 min On-lineTorni ITYS3- tuotesarjalle lisäakusto 6000/8500VA/10000VA UPS -laitteisiinVarakäynnit:
- 6KVA: ITY3-TW060B + ITY3-EX100B varakäyntiaika 29min laskettuna @ 5400W UPS-laitteen akkujen kanssa
- 8,5KVA: 19min @ 7650W UPS-laitteen akkujen kanssa
- 10KVA: 15min @ 9000W UPS-laitteen akkujen kanssa.