SOCOMEC - UPS-ohituskeskus 230VAC 10kVA - ITYS BASSET

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 310 mm

  • Korkeus - 427 mm

  • Syvyys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410084010514

Sähkönumero

8401051

Toimittajan tuotenumero

8401051

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

310 mm

Korkeus:

427 mm

Syvyys:

150 mm

UPS ohituskeskus 230VAC 10kVA IP44 4kpl 10A automaatti, keskuksessa automaattinen verkolle siirto vikatilanteessa, lisäautomaattienlisäys mahdollista