SOCOMEC - UPS online - ITYS 2000VA 230VAC 10min


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Näennäinen lähtöteho - 2000 VA 
- Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 11.1 min 
- Syöttöjännite - 160...300 V 
- SNMP - kyllä 
- Jännitetyyppi - AC 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
8027122745918
Sähkönumero
8401559
Toimittajan tuotenumero
ITY3-TW020B
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
2000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
11.1 min
Syöttöjännite:
160...300 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
322 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
192 mm
Syvyys:
428 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
2000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
26 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
93 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
- Ominaisuudet: 2000 VA /2000 W 230/230
- Liitännät: RS232- USB
- Syöttö: IEC 320, C20
- Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
- Varakäyntiaika 9 min laskettuna @1,6kW (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C )
- Mitat (l x s x k ): 192 x 428 x 322 mm
- Paino 26 kg
- Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
- ITY3-TW020B + ITY3-EX030HB Varakäynti 23min @1,6kW.
- ITY3-TW020B + ITY3-EX030B Varakäynti 38min @1,6kW.


