SOCOMEC - UPS online - ITYS 3000VA 230VAC 6min


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min
Syöttöjännite - 160...300 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8027122745963
Sähkönumero
8401561
Toimittajan tuotenumero
ITY3-TW030B
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6 min
Syöttöjännite:
160...300 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
322 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
192 mm
Syvyys:
428 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
3000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
1
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
26 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
93 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
- Ominaisuudet: 3000 VA /3000 W
- Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
- Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
- Liitännät: RS232- USB
- Varakäyntiaika 5 min laskettuna @ 2,4 kW (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C )
- Mitat (l x s x k ): 192 x 428 x 322 mm
- Paino 26 kg
- Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
- ITY3-TW030B + ITY3-EX030HB Varakäynti 14 min @ 2,4 kW.
- ITY3-TW030B + ITY3-EX030B Varakäynti 23 min @ 2,4 kW.