SOCOMEC - UPS online - Netys RT 7000VA 230VAC 5min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 7000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6.5 min
Syöttöjännite - 175...280 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122754798
Sähkönumero
8401574
Toimittajan tuotenumero
NRT3-7000K
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
7000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6.5 min
Syöttöjännite:
175...280 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
178 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
565 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
6000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
51 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
2 %
Antotehokerroin:
0.86
Kokonaistehokkuus:
95.5 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0



