SONEPAR TUOTESARJAT - Erikoislisätarvikepakkaus - XVRO 2003 Lisäletkut+tukih.+kir.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Suojajohdin - ei
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052496975
Sähkönumero
5249697
Toimittajan tuotenumero
XVRO 2003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Lisäkentänohjausletkut, isot tukiholkit ja letkuklemmarit kaapelinhalkaisijan kasvattamiseen.
Lisäkentänohjausletkut, isot tukiholkit ja letkuklemmarit kaapelinhalkaisijan kasvattamiseen.
Lisäkentänohjausletkut, isot tukiholkit ja letkuklemmarit kaapelinhalkaisijan kasvattamiseen.