SONEPAR TUOTESARJAT - Jatkos 1 kV 3 1/2-johdin - XVRG 13016 2,5-10mm2Cu tai16Al
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5...10 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3.5
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052492397
Sähkönumero
5249239
Toimittajan tuotenumero
5249239
Tukkuerä
10
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...10 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3.5
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Suojajohdin:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Konsentrisella suojalla:
kyllä
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
kyllä
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuviliitin
Jatkos 1 kV 3 1/2-johdin - XVRG 13016 2,5-10 mm2 Cu tai 16 Al


