SONEPAR TUOTESARJAT - Kuparipunos tinattu 16 mm2 - XMFM 1016-10 Cu 16 mm2 (10 m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentälevy
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - galvaanisesti tinattu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052474201
Sähkönumero
5247420
Toimittajan tuotenumero
5247420
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentälevy
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
galvaanisesti tinattu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kuparipunos tinattu 16 mm2 XMFM 1016-10 Cu 16 mm2 (10 m)Kuparipunos tinattu 16 mm2 XMFM 1016-10 Cu 16 mm2 (10 m)
Kuparipunos tinattu 16 mm2 XMFM 1016-10 Cu 16 mm2 (10 m)
Kuparipunos tinattu 16 mm2 XMFM 1016-10 Cu 16 mm2 (10 m)