SONEPAR TUOTESARJAT - Kuparipunos tinattu 6 mm2 - XMFM 1006, 10x1,3 mm, K165m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - oikaisurauta
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - galvaanisesti tinattu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052474133
Sähkönumero
5247413
Toimittajan tuotenumero
5247413
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
oikaisurauta
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
galvaanisesti tinattu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
-


