SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 10-20 kV - XVRW 49240 95-240/20 240-300/10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052496548
Sähkönumero
5249654
Toimittajan tuotenumero
5249654
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95...300 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Suojajohdin:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
kyllä
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Peruskutistejatkosta XVRW 49240 käytetään yhdessä lisätarvikepakkaustenXVRO 1… kanssa. Käyttöalue: 240-300 mm2 10 kV ja 95-240 mm² 20 kV.