SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 10-20 kV - XVRWM 49240/WP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5249718
Toimittajan tuotenumero
XVRWM 49240/WP
Tukkuerä
25
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Suojajohdin:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
kyllä
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuviliitin
Kutistejatkos 10-20 kV - XVRWM 49240/WP