SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 20 kV - XVRWM 43095/TT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5249755
Toimittajan tuotenumero
XVRWM 43095/TT
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25...95 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Suojajohdin:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuviliitin
AXLJ-F 3×25-95 mm2 20 kV