SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos AHXCMK-HF/WTC 10-20 kV - XVR 41800, 1x800 mm2 10-20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos AHXCMK-HF/WTC 10-20 kV - XVR 41800, 1x800 mm2 10-20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 800...800 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496357

Sähkönumero

5249635

Toimittajan tuotenumero

5249635

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

800...800 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

1-vaiheinen kutistejatkos ruuvijatkosholkilla kaapelille AHXCMK-HF/WTC1x800 mm2 10 ja 20 kV. Huom! 1-vaiheinen pakkaus.

1-vaiheinen kutistejatkos ruuvijatkosholkilla kaapelille AHXCMK-HF/WTC1x800 mm2 10 ja 20 kV. Huom! 1-vaiheinen pakkaus.