SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 3-sorm. - XVKU 13300, 95 - 300 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052470401

Sähkönumero

5247040

Toimittajan tuotenumero

XVKU 13300

Tukkuerä

6

Nimellispoikkipinta-ala:

95...300 mm²

Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 13300, 95 - 300 mm2Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 13300, 95 - 300 mm2

Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 13300, 95 - 300 mm2