SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 4-sorm. - XVK 14300, 95 - 300 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052470098

Sähkönumero

5247009

Toimittajan tuotenumero

XVK 14300

Tukkuerä

6

Nimellispoikkipinta-ala:

95...300 mm²

Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 14300, 95 - 300 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelilleKutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 14300, 95 - 300 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille

Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 14300, 95 - 300 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille