SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 4-sorm. - XVK 1435, 6-35 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 6...35 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052470067
Sähkönumero
5247006
Toimittajan tuotenumero
5247006
Tukkuerä
6
Nimellispoikkipinta-ala:
6...35 mm²
Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 1435, 6-35 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelilleKutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 1435, 6-35 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille
Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 1435, 6-35 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille
Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 1435, 6-35 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille