SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV AXAMK 3x95/95 Al mm2 - XVKE 14095 95mm2 1kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 95...95 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9752131
Toimittajan tuotenumero
9752131
Tukkuerä
10
Nimellispoikkipinta-ala:
95...95 mm²
Kutistepääte 1 kV AXAMK 3x95mm2 Al kaapelille


