SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistesisäpääte 10 kV APYAKMM - XVKA 33240, 3x95-240 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052321123
Sähkönumero
5232112
Toimittajan tuotenumero
XVKA 33240
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²
Kutistesisäpääte 10 kV APYAKMM - XVKA 33240, 3x95-240 mm2
Kutistesisäpääte 10 kV APYAKMM - XVKA 33240, 3x95-240 mm2
Kutistesisäpääte 10 kV APYAKMM - XVKA 33240, 3x95-240 mm2