SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33120, 10kV 3x70-120 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33120, 10kV 3x70-120 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70...120 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052465124

Sähkönumero

5246512

Toimittajan tuotenumero

XVKG 33120

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

70...120 mm²

Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33120, 10kV 3x70-120 mm2Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33120, 10kV 3x70-120 mm2

Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33120, 10kV 3x70-120 mm2