SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33240, 10kV 3x95-240 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052465148
Sähkönumero
5246514
Toimittajan tuotenumero
XVKG 33240
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²
Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33240, 10kV 3x95-240 mm2Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33240, 10kV 3x95-240 mm2
Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33240, 10kV 3x95-240 mm2
Kutistesisäpääte APAKM/PLKVJ - XVKG 33240, 10kV 3x95-240 mm2