SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12150

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 150...150 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052461652

Sähkönumero

5246165

Toimittajan tuotenumero

XVKU 12150

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

150...150 mm²

Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12150, 150 mm2Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12150, 150 mm2

Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12150, 150 mm2