SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 185...185 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052461669
Sähkönumero
5246166
Toimittajan tuotenumero
XVKU 12185
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
185...185 mm²
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12185, 185 mm2Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12185, 185 mm2
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12185, 185 mm2
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 12185, 185 mm2



