SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1250


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 50...50 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052461614
Sähkönumero
5246161
Toimittajan tuotenumero
XVKU 1250
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
50...50 mm²
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1250, 50 mm2Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1250, 50 mm2
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1250, 50 mm2
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1250, 50 mm2