SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1270


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 70...70 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052461621
Sähkönumero
5246162
Toimittajan tuotenumero
XVKU 1270
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
70...70 mm²
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1270, 70 mm2Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1270, 70 mm2
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1270, 70 mm2
Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1270, 70 mm2