SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1295

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1295

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...95 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052461638

Sähkönumero

5246163

Toimittajan tuotenumero

XVKU 1295

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

95...95 mm²

Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1295, 95 mm2Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1295, 95 mm2

Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1295, 95 mm2