SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43185, 3x70-185 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 70...185 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052474560
Sähkönumero
5247456
Toimittajan tuotenumero
XVKAU 43150
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
70...185 mm²
Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43185, 3x70-185 mm2
Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43185, 3x70-185 mm2
Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43185, 3x70-185 mm2



